オフィス家具/照明/清掃用品 :「エア吹き出し口」の検索結果
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。
その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)
トラスコ品番699-3685
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ860
外装鉄
本体寸法(mm)幅410
冷媒R410A
口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りなし
騒音値(dB)(50/60Hz)63/63
消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34
運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥112,980
税込¥124,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。