オフィス家具/照明/清掃用品 :「安全装置」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。 電圧(V)100 最大風量(m3/min)67/78 トラスコ品番827-8830 出力(W)400/600 周波数(Hz)50/60 羽根枚数7 電源コード(m)4.5 アース付き
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 電圧(V)100 最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54 質量(kg)9.7 口径(Φ)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395 電源コード(m)4.5
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)ダクト
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 羽根枚数7枚 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320 電源コード(m)4.5 ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3719 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)1042 奥行(mm)350 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)41 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)75/80 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)16.4/15.7 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
99,800 税込109,780
当日出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番124-8209 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 電源(V)単相100V タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106/110 電源コード(m)2 連続使用時間(時間)13.8/12.6 運転音(dB)62 / 64 有効貯水量(L)120 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm)520 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
欠品中

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) その他UV殺菌ランプ搭載 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番699-3720 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)620 高さ(mm)1080 奥行(mm)465 電源(V)単相100 タンク容量(L)45 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8 連続使用時間(時間)10.7/10.0 運転音(dB)63/64 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)7.8 羽根径(Φmm)400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.241 水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。 トラスコ品番675-3425 材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂 タイプ放射式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)24 キャスター付き 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3 燃料消費量(L/h)2 消費電力(W)(50/60Hz)125/105 本体寸法(mm)奥行577 本体寸法(mm)高さ700 連続運転時間(h)12 本体寸法(mm)幅477 燃焼持続時間(h)12 発熱量(kW/h)20
1台
142,580 税込156,838
翌日出荷

温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。 タイプ熱風式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3
1台
93,758 税込103,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)