最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。
トラスコ品番232-9858
材質本体:樹脂、ファン:樹脂
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0
消費電力(W)(50/60Hz)136/173
最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0
高さ外寸(mm)290
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67
外寸法・幅(mm)327
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327
消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173
外寸法・奥行(mm)272
標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。