オフィス家具/照明/清掃用品 :「排熱ダクト」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。
仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)
トラスコ品番654-4655
タイプ1口・手動首振りタイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ800
外装鉄及び樹脂
本体寸法(mm)幅390
口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りなし
騒音値(dB)(50/60Hz)59/59
タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m
消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20
運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h
標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として
仕様自動首振り・ポッキンプラグ付・吊下げフック付
トラスコ品番699-3684
タイプ排熱ダクト(伸縮タイプ)
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)4.2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
首振角度(°)100°
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ910
外装鉄
本体寸法(mm)幅410
冷媒R410A
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りあり
騒音値(dB)(50/60Hz)63/63
消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34
運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥122,980
税込¥135,278
当日出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。
その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)
トラスコ品番699-3685
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ860
外装鉄
本体寸法(mm)幅410
冷媒R410A
口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りなし
騒音値(dB)(50/60Hz)63/63
消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34
運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥112,980
税込¥124,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。