オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアー ブロー 台」の検索結果
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。
フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。
これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。
全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。
これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。
吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。
叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。
ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20
電源コード(m)5
風量(m3/min)2.8
面積(cm2)フィルタ:4600
ポール長(mm)2000
傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°
旋回角度(°)ポール:240
材質鋼板
安全装置モータ過負荷保護装置
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500
質量(kg)約95
ホース長さ(m)4
ホース内径(Φmm)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。