商品豆知識
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。
プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。
ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。
コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書
全長(mm)375
質量(kg)7.5
容量(L)コンテナ:20
全幅(mm)385
全高(mm)515
電源コード(m)5
ホース長さ(m)3.5
騒音値(dB)65
最大消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)3600
静圧(kPa)23
1台
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。