オフィス家具/照明/清掃用品 :「タンク 10l」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン 質量(kg)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く) ヒーター温水:三相200V/5kW ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4) 吐出圧力(MPa)10 電気容量(A)20 電動機三相200V ポンプ三連セラミックプランジャー 標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き 給水口1/2B(ホース内径Φ15) 吐出量(L/H)約480 洗浄温度(℃)30~80 電動機(kW)2.2
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷

狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ 給水口20A袋タケノコ
1台
469,800 税込516,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オカツネ車輌消毒
高圧洗浄+消毒。 持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500L セット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m 吐出量(L/min)20.4 吐出圧力(MPa)1.5 電気容量(A)15 電動機三相200V/4P ポンプ3連ポンプ 電動機(kW)2.2
1台
1,398,000 税込1,537,800
61日以内出荷

あきらめていた汚れはありませんか? 100K、120℃のパワーで解決します。 殺菌・洗浄!! これまでの洗浄機とは全くちがいます! 同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M 質量(kg)機体:約145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時) ノズル扇形・15度 電気容量(A)15 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 吐出量(L/H)250~480 洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変 電動機(kW)2.2
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷

実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80 電動機(kW)11
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)