オフィス家具/照明/清掃用品 :「凍結防止ヒーター 200v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)3.7
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口3/4B×Φ20袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204
仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
電動機三相200V/4P
ポンプ三連セラミックプランジャー
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)11
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。