1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカツネ発泡洗浄機
4液搭載型!ムースがなんと2種類! コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500) ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5) 吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz) 吐出圧力(MPa)約5.0 乾燥質量(kg)約95 電気容量(A)15 消費電力(kW)1 水タンク容量(L)4 吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時) 給水口15Aタケノコ
1台
859,800 税込945,780
61日以内出荷