オフィス家具/照明/清掃用品 :「三脚支持台」の検索結果
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。
付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ
材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m
寸法(mm)1765×680×790
質量(g)3710
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)90
伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765
保護等級IP65
光源SMD LED 160個×3灯
色温度(K)6000
電源タイプAC式
使用場所屋外
明るさ(Lm)9000
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。