1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様電池残量・充電インジケーター付 付属品専用充電器 質量(g)520 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000~6500 電源タイプ充電式 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)