1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
エコ商品
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35~70 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷