USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ4日以内出荷
おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)50消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間タンク容量(mL)260加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)調色の可否7色
USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ4日以内出荷
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式クリア 加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)333消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAhタンク容量(mL)900充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
アロマストーンコードレス加湿器ライト機能付 ダークブラウン/ナチュラルライフオンプロダクツ4日以内出荷
アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)200消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:900(Type-C)電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Whタンク容量(mL)400充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間加湿量(mL/h)35(±15)
砂時計型 コードレス加湿器 ライト機能付 ブラウン/チャコール/ダークブラウン/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付)質量(g)310消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 800(Type-C)電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100%バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAhタンク容量(mL)350充電時間(時間)4.5稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ4日以内出荷
本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)650質量(g)285消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)質量(g)350消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)800調光方式2段階加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカライフオンプロダクツ4日以内出荷
デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)200消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAhタンク容量(mL)500充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間
USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ4日以内出荷
コンパクトながら目を惹くデザイン、ペールカラーが爽やかなコンパクトサイズのポップLEDライト加湿器です。丸みをおびたフォルムはシンプルかつキュートで持ち運びしやすいです。7色に変化するLEDライト搭載。スイッチを長押しすると、自動で7色に変化するLEDライトがポップです。ライトは好きなカラーで固定が可能のため、気分に合わせてセレクトが可能です。加湿タイプは2種類ご用意。連続して噴霧するシングルモードと、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。乾燥レベルや使用シーンに合わせて選べます。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)187消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間タンク容量(mL)200加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)調色の可否7色
充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ4日以内出荷
お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)73×73×150質量(g)220消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)250充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3