オフィス家具/照明/清掃用品 :「USB扇風機 静音」の検索結果
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
羽根枚数5
電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)4.5
風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)
ハネ径(mm)約88
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)88
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数7枚
羽根(Φmm)50
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)63X38X140
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)
リズム風あり
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)105
消費電力(W)7.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数4枚
羽根(Φmm)58
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約3
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)75X43X168
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)
リズム風あり
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)
セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35
質量(g)350
奥行(mm)クリップ:50
消費電力(W)3.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)100
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4.5
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)
サイズ(mm)155X103X200
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP
質量(g)535
消費電力(W)10
電源DC5V 2A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)140
機能オートオフ:約7時間
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約6
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)
サイズ(mm)185X160X272
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)
リズム風あり
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。