3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)200×150 質量(g)(単体)15 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

油カタブラL(ネットなし)ケース販売50枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300 質量(g)(単体)27 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(50枚)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

油カタブラL(ネットなし)ケース販売22枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300 質量(g)(単体)27 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(22枚)
5,198 税込5,718
6日以内出荷