オフィス家具/照明/清掃用品 :「ヒロコーポレーション 乾湿両用集塵機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。