2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥/5、液体/5 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg)4 タイプ乾湿両用 電流(A)11 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 風量(m3/min)1.2 騒音値(dB)80 真空度(kPa)16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷