オフィス家具/照明/清掃用品 :「エア-フィルター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。
フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター
適合機種BS-AIR02
質量(g)445
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。
フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
質量(g)445
フィルター五層一体型HEPA13フィルター
適合機種BS-AIR02
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。
フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
質量(g)345
フィルター五層一体型HEPA13フィルター
適合機種BS-AIR07
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。
フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
質量(g)540
フィルター五層一体型HEPA14フィルター
適合機種BS-AIR01
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。
フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
質量(g)345
フィルター五層一体型HEPA11フィルター
適合機種BS-AIR07
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)
仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400
質量(kg)6.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553
騒音値(dB)56
電源電圧(V)100~240
風量調整3段階
適合容積(m3)50
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)
仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735
騒音値(dB)58
電源電圧(V)100~240
風量調整4段階
適合容積(m3)75
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
質量(kg)2.5
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
フィルターHEPA11
騒音値(dB)35~55
風量調整5段階(自動/手動)
1個
¥27,000
税込¥29,700
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
フィルターHEPA13
質量(kg)2.5
風量調整5段階(自動/手動)
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
騒音値(dB)35~55
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。