オフィス家具/照明/清掃用品 :「ディスプレイ 小型」の検索結果
ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約6.4
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)35
適合サイズ21~42インチ
VESAマウント(mm)最大400×400
高さ調整範囲(mm)1050~1200
関連資料●STD3004(RM1500C)_組立手順説明書(0.89MB)
モデルRM-1500C
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。