オフィス家具/照明/清掃用品 :「縦型扇風機」の検索結果
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。
使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)
質量(kg)約3.1
種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960
電源コード(m)約1.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3
機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン
適合床面積オゾン除菌:約6~15畳
オートパワーオフ12時間後
風量調整6段階風量調節機能
連続起動時間(分)オゾン:120
タイマー1h~12h(1hごとに設定可)
リモコン〇
安全機能オートストップ・セーフティロック
発生方式マイルドオゾン発生システム
切タイマー〇
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。