信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。
消費電力(W)43/32.5
全光束(Lm)6900/5200
色温度(K)5000/6000
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。
用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。
使用温度範囲(℃)-25~45
電圧(V)100
消費電力(W)240(40×6灯)
電源コード(m)4(防雨形)
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約50000
明るさ(Lm)34800
演色指数(Ra)80
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。