高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法D(mm)11
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
寸法A(mm)25
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。