オフィス家具/照明/清掃用品 :「蛍光灯回収ケース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須 使用温度範囲(℃)-20~45 口金G13 電源(AC V)100~240(50/60Hz) 色温度(K)4000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)