11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 口金G13 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1200 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3360 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1120 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須 使用温度範囲(℃)-20~45 口金G13 電源(AC V)100~240(50/60Hz) 色温度(K)4000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)8 色温度(K)4000 全光束(Lm)610 寸法(Φ×mm)28×580 素子LED:SMD2835 使用温度(℃)-20~45 電球の種類LED 仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須 口金G13 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 色温度(K)6500 素子LED:SMD2835 電球の種類LED
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)