オフィス家具/照明/清掃用品 :「ノートPC 冷却」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ
寸法(mm)ファン:120×120×25
色黒
質量(g)約320
回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)
定格電圧(V)5
定格電流(A)0.16
羽根枚数7
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60
期待寿命(時間)50000
1個
¥2,579
税込¥2,837
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。