オフィス家具/照明/清掃用品 :「デスクライトLED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム角度調整
電球の種類LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階調光機能で明るさを調整
省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約700g
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)約630
電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)
光源LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度A形相当
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9711-43
直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,939
税込¥5,433
翌々日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)
質量(kg)(本体のみ)1
定格消費電力(W)(最大時)15
発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)
センサー感知方式タッチセンサー
ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A
設置場所屋内
明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)
USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)
電球の種類LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)約125(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)
電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
¥2,279
税込¥2,507
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
はさみ幅最大32mm
光色昼光色相当
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)5.5
色(本体)パールホワイト
有効挟み幅(mm)20~25
電球の種類LED
くわえ幅(mm)20~25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。