衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
全長(mm)96
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約35(電池除く)
角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)
全光束(Lm)5
光源白色LED×1灯搭載
明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間約10時間
防水仕様防雨(IP-X3)
直径(mm)22
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)175
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
質量(g)約156(電池除く)
光源白色LEDX3灯
連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)18(照度約450lx/1m)
防水仕様防雨形(IPX3)
直径(mm)56
明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式
電源単三形アルカリ乾電池×6本
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
質量(g)約245(電池除く)
電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120
点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)約10lx以下
使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番64-9711-66
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
質量(g)約76g(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)
全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6
光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)
電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)(点灯開始)約5以下
センサー感知方式人感
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間約15秒
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)153
付属品ストラップ
質量(g)約50(電池除く)
光源白色LEDX1灯
連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様IPX3(防雨形)
直径(mm)39
明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角約16°
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥663
税込¥729
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。