オフィス家具/照明/清掃用品 :「2v用 LED」の検索結果
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40
質量(g)100
電源DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
欠品中
使用電池:ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh。 ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約4時間30分。連続点灯時間:HI 約2時間/MID 約3時間30分/LOW 約6時間。 SOS点滅 約2時間30分/点滅 約2時間30分。 ※満充電時。 ※使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COB LEDx1灯。USB入力:DC 5V/1A。USB出力:DC 5V/1A。明るさ:HI 約800lm/MID 約400lm/LOW 約200lm。 ※満充電時。外形寸法(約):幅144x高さ104x奥行36(mm)(最大値)。質量:約260g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
用途乾電池不要で点灯するUSB充電式。コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4)。緊急時に役立つSOS点滅。USB給電可能。明るさ3段階切替。置く、吊る、手に持つ、マグネットで取り付けなど使い方自由自在
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。