オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED多目的灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
演色指数(Ra)80
1個
¥607
税込¥668
当日出荷
十字・L時などに連結可能!
LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
付属品接続ストレートコネクター 1個
アズワン品番64-8407-22
1個
¥597
税込¥657
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。
選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類LED
商品タイプ本体
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)単体:14.5
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約196
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)
点灯保持時間センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)約10以下
演色指数(Ra)80
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個
質量(g)約284
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)
演色指数(Ra)80
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)単体:7.5
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約102
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)
点灯保持時間センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)約10以下
演色指数(Ra)80
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
演色指数(Ra)80
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。