オフィス家具/照明/清掃用品 :「クレイモア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。 置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。 電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。 USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。 緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。 約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合 専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/シリコン シルバー 消費電力(W)約20(最大) 出力DC5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150 入力DC12V/3A 色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5(専用ACアダプター) バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池) 使用場所屋内 光色電球色/白色/昼白色/昼光色 関連資料(0.39MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング