オフィス家具/照明/清掃用品 :「クワ」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして 付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS ホワイト 質量(g)約604 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150 電源コード(m)約1.5 色温度(K)約5130 保証期間1年 光色昼白色 関連資料(0.3MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質鉄/ポリカーボネート 質量(g)約765(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)2700/4000/5800(3パターン) 保証期間1年 充電時間(時間)約~4.5 バッテリー容量(mAh)650 アームフレキシブル 明るさ(Lm)~最大約195 調光方式無段階 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯 材質ABS/鉄 質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.24MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.9MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)