wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)当日出荷
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンにセット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金色ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否可
wasser95 充電式LEDセンサーライトTAIGASHOJI(大河商事)当日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PC色ホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3