曜日別特売

新聞綴 1日用

新聞綴 1日用 - コレクト

新聞を素早く簡単にファイルできる新聞綴りです。

用途
穴を空けずに綴じられます。日刊紙なら1日分(約2mm程度)を挟み込めます。
仕様
プッシュ式
材質
アルミ
寸法(mm)
とじられる:幅455~558(タブロイド判は綴じられません)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230300N-60
¥3,000
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする