新聞綴 1週間用
新聞を簡単に素早くファイル・閲覧できる新聞綴。
- 用途
- 日刊紙なら(朝刊のみ)7日分(約14mm程度)を挟み込めます。新聞掛の内寸(掛ける部分を内々でお客様に測ってもらう)が56~58cmならこれを使えます。挟める新聞サイズは55.5cmまで。官報やタブロイド判も挟める。
- 仕様
- クリップ式
- 材質
- アルミ
- 寸法(mm)
- とじられる:幅100~558
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


























