2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140 質量(g)約182(本体) 電池単3電池 3本(付属) 紫外線波長(nm)365 アズワン品番68-9810-07 LED寿命(時間)約10000 直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部) ボディーカラーガンメタ
1個
83,298 税込91,628
7日以内出荷

自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140 質量(g)約182(本体) 電池単3電池 3本(付属) 紫外線波長(nm)365 アズワン品番68-9810-06 LED寿命(時間)約10000 直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部) ボディーカラーブラック
1個
83,298 税込91,628
7日以内出荷