用途アウトドア 防災付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム質量(g)本体:約74、スタンド:約17入力5V/0.5A保護等級IPX6寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)800充電方式USB-TypeC明るさ(Lm)懐中電灯:50~90、キャンピングライト:10~60、同時点灯:140電球の種類LED連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5