オフィス家具/照明/清掃用品 :「ペーパー容器」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
容量(mL)100
タイプウェット
主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
液性中性
商品タイプ本体
■キッチン・家電のためのクリーナーシリーズ”CAND(カンド)”のレンジ・冷蔵庫用ウェットティッシュです。 ■冷蔵庫内外、電子レンジ内外、レンジ台など、洗剤を使いたくない場所のベタベタ汚れを浮かせて、強力に拭き取ることができます。 ■重曹水を電気分解して得られる重曹電解水の働きで、しつこい汚れも浮き上がります。 ■汚れをかき取りながら取り込むメッシュ生地と、表面を磨き上げる適度な柔らかさを持つフラットな生地からなるダイヤクロスティッシュを採用しています。 ■このダイヤクロスティッシュで、汚れ取りと磨き上げが同時に行えます。 ■洗剤・合成界面活性剤不使用で、安心してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
液性弱アルカリ性
材質ダイヤクロスティッシュ(レーヨン、ポリエステル)
寸法(mm)約200×300
主成分重曹電解水、発酵エタノール
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
■キッチン・家電のためのクリーナーシリーズ”CAND(カンド)”の洗濯機・エアコン用ウェットティッシュです。 ■洗濯機、エアコン、扇風機など、ヤニ汚れ等の黄ばみやこびりついたホコリ汚れ、手垢などしつこい汚れを一気に拭き取ることができます。 ■水を電気分解して得られる電解水の働きで、しつこい汚れも浮き上がります。 ■独自の凹凸模様とふんわり厚手の生地で汚れを絡み取る波型ティッシュを採用しています。 ■しっかり厚手の大判ティッシュなので、大きな面積も1枚でしっかり拭き取れます。 ■洗剤・合成界面活性剤不使用で、安心してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
液性アルカリ性
材質波型ティッシュ(レーヨン、ポリエステル)
寸法(mm)約200×300
主成分アルカリ電解水、発酵エタノール
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。
用途お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。 。105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。 。スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。 。背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。 。面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100~150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。 。リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50~、持ち手部円周:約100~約150
色ブラック
質量(g)約135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。