コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵。耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。
付属品充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番368-4261
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)93
色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)180
奥行(mm)60
電源(V)5
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)500
最大点灯時間6時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825
材質アルミニウム
全長(mm)197
色グレー
電源(V)単3形電池×3本(付属)
電源単3形電池×3本(付属)
外径(mm)32
明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様です
トラスコ品番692-9883
材質アルミニウム
全長(mm)86.33
保護等級IPX67
縦(mm)86.33
横(mm)0.71
外径(mm)0.71
明るさ(Lm)100
最大点灯時間1時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム
幅(mm)120
全長(mm)154
高さ(mm)230
奥行(mm)50
電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途アウトドアに。暗い場所で。
付属品充電ケーブル
トラスコ品番368-4258
材質ABS樹脂
幅(mm)140
全長(mm)140
色スモークグレー
高さ(mm)140
奥行(mm)140
電源(V)5
外径(Φmm)140
保護等級IPX4
充電時間(分)120
明るさ(Lm)1000
最大点灯時間10時間
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。