オフィス家具/照明/清掃用品 :「便座除菌」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。 温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。 しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません) 便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。 ねらい撃ちできる噴射チューブ付。 【品名】トイレ用合成洗剤 【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用 【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。 噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。 ■ノズルの場合■ (1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。 【ノズル本体の洗浄方法】 ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。 ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。 【ノズル格納部分の洗浄方法】 噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。 (2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。) ■便器やフチ裏の場合■ (1)便器内やフチ裏にスプレーする。 (2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。) 逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。 【使用量の目安】 1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください) 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤 種別スプレー シリーズらくハピ 使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください) 使用場所トイレ 効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
699 税込769
当日出荷

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)