3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能性透明防虫フィルム。必要分だけカットし貼るだけ簡単。虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口に貼って使用。不快害虫用。【使用期間】約90日(使用環境により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ。【内容量】1巻:50mm×10m
用途不快害虫用防虫剤 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン) 種別テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×105 適合害虫ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ 使用場所虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口 使用期間約90日(使用環境により異なります)
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

収納空間にプッシュするだけで、衣類の防虫、消臭、ダニよけ(屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。) 【効きめの秘密】 効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く 効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く 衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。 ウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ニオイのつかない無臭タイプ お子様のいたずら防止:誤噴射防止ロック付 【有効期間】スプレー後約6ヵ月間(使用環境により効果は異なります。)
香りニオイのつかない無臭タイプ 寸法(mm)125×210×50 使用の目安60プッシュ分 使用方法(1)誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。(2)標準使用量に従って、収納空間にむけてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。(3)使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。【標準使用量】クローゼット:3000L(幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)には、パイプのあたりに2プッシュ洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュウォークインクローゼット:2畳(7800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)には、部屋の中央に向けて5プッシュ引き出し・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)には、衣類の上から1プッシュ頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。上記よりも広い空間で使用する場合、1500Lにつき1プッシュしてください。 容量(mL)13.6
1本
999 税込1,099
翌々日出荷