4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ アース製薬 動画あり
アルコール不使用です。 「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済) 水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力、強い酸化力による消臭効果を兼ね備えた除菌・消臭剤です。 主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必用な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。 拭き取り不要の為、そのまま乾燥させてください。気になる場合はしばらくおいてから拭き取っていただくことで効果を発揮します。 持ち運びが手軽なコンパクトタイプです。 菌への抑制効果も発揮します。
用途除菌・消臭に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル) 効果除菌・消臭
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 動画あり
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える (1)こすり洗い不要 (2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす (3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管 (4)使うほどピカッツヤッ便器に (5)便器や浄化槽を傷める心配なし ※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。 黒ズミ対策・除菌・消臭 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 1回使いきりタイプ 【品名】水洗トイレ用洗浄剤 【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部 【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。 必ず換気をよくして使用する。 (1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。 (2)便座を上げる。 (3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。) (4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。) (5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。) 【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。) 【使用量の目安】1回に1袋(160g) 【使えるトイレ】洋式水洗トイレ 【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
1個(160g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)