オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼) 質量(g)約830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)