オフィス家具/照明/清掃用品 :「絨毯用掃除機」の検索結果
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。
付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター
トラスコ品番258-5382
セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)
幅(mm)305
色グレー
高さ(mm)260
タイプ紙パック式
奥行(mm)360
電源(V)単相100
集塵容量(L)2.5
電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)
騒音値(dB)60
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(VA)清音時200~最高1230
最大真空圧(kPa)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。