オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED照明装置」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AI
レンズ色半透明
発光色昼光色
使用周囲温度(℃)-30~50
材質(カバー)側面:ABS
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE
電球の種類LED
材質(取付部)SUS212
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AI
レンズ色透明
発光色昼光色
使用周囲温度(℃)-30~50
材質(カバー)側面:ABS
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE
電球の種類LED
材質(取付部)SUS212
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。