3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCWL-140TR LEDキャリングワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.84 定格電圧(V)3.7 本体寸法(mm)542×542×1443 保護等級IP54(屋内用) 色温度(K)6500(白色)、4000(電球色) 使用電池リチウムイオン電池 収納時寸法(mm)81×81×660 充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合) バッテリー容量(mAh)定格:4000 光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH) 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1.15MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリング ワークライト
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED 保護等級IPX4 光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700 寸法(mm)700×700×1920 質量(kg)4.5 収納時寸法(mm)120×160×890 バッテリーリチウムイオン電池 21700×2 定格電圧(V)7.4 定格容量4000mAh 色温度(K)6000(白色)、4000(電球色) 点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1 充電時間(時間)約6(点灯していない状態) 付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 電源タイプ充電式
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

PCWL-R190TW LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場! 付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 寸法(mm)700×700×1920 質量(kg)4.5 保護等級IP55(屋外用) バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)6000(白色)/4000(電球色) 収納時寸法(mm)120×160×890 バッテリー電圧(V)7.4 光源色白色/電球色 充電時間(時間)約4(点灯していない状態) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700 使用場所屋外 関連資料(0.95MB) 取扱説明書(1.64MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷