オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLRX-LT01MS LEDランタン(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 材質アルミ・ABS 寸法(mm)65×65×110 質量(g)380 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 保護等級IP64 機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。 色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色) 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 充電時間(時間)約4 モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW) 関連資料(0.75MB) 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス 材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス パイプ:乳白色 ケーブル長(m)3 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)40000 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 使用場所屋外用
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED 全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW) 保護等級IP64 寸法(mm)65×65×110 点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード 点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 色温度(K)LED:6500 給電方式5V、1A(約2時間) 充電時間(時間)約4 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 材質アルミ・ABS 使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh) 最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類 付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A) 使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。 質量(kg)2.7 消費電力(W)10(全周モードMAXの場合) 本体寸法(mm)158×158×286 全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh) 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約3.7 モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶 バッテリー容量(mAh)5200 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ステンレス パイプ:透明 質量(g)700 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)450×45×45 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.1 力率0.85以上 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート/金属 LED使用数(個)80 関連資料(0.62MB) 取扱説明書(2.13MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 保護等級IP63 定格消費電力(W)50 パイプ:透明 寸法(mm)45×1500×45 質量(kg)1.2 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.5 LED使用数(個)280 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)約3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 保護等級IP63 定格消費電力(W)20 パイプ:透明 寸法(mm)45×900×45 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.2 LED使用数(個)160 全光束(Lm)2000 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)約3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ABS 寸法(mm)600×45×45 パイプ:透明 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)1500 平均演色評価数(Ra)Ra>80 対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.15 力率0.85以上 使用環境条件-10~40、常湿85%以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)140 関連資料(0.89MB) 取扱説明書(1.86MB) IP等級屋外用:IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など 付属品金具:固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100専用 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 力率0.85以上 使用場所屋外用 使用環境湿度(%)常温:85以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)225個 演色指数(Ra)>80 IP等級IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDパランドル(全周光)
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)70×1205×70 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 金具固定金具×2(割りピン付) 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.45 力率0.85以上 LED324個 使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下 使用場所屋外用 照射角360° 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 関連資料(0.62MB) (1.6MB) 電球の種類LED 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など 付属品金具:固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100専用 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.3 延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J) 使用環境温度(℃)-10~40 力率0.85以上 連結数最大20本(PDL-30J) 使用場所屋外用 使用環境湿度(%)常温:85以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)225個 演色指数(Ra)>80 IP等級IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 定格消費電力(W)50 パイプ:透明 寸法(mm)45×1500×45 質量(kg)1.4 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.5 LED使用数(個)280 全光束(Lm)5000 本数最大接続:12本 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)3 延長ケーブル(m)0.3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 保護等級IP63
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.2 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 力率0.85以上 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス 材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス 質量(kg)1.1 パイプ:乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)>80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 寸法(Φ×mm)45×1225 色温度(K)LED:5000 定格入力電流(A)0.3 延長ケーブル(m)0.2 力率0.95以上 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼白色 LED使用数(個)228個 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED 使用場所屋外用 定格消費電力(W)20 パイプ:透明 寸法(mm)45×900×45 質量(kg)1 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.2 LED使用数(個)160 全光束(Lm)2000 本数最大接続:27本 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)3 延長ケーブル(m)0.3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 保護等級IP63
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.4 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 延長ケーブル(m)0.3 力率0.85以上 連結数最大12本 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷