LEDランタン(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライトハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能ランタンモードで明るさ3段階調節可能モバイルバッテリー機能搭載※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる充電式リチウムイオン点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)赤色点滅モードLEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64寸法(mm)65×65×110点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)色温度(K)LED:6500給電方式5V、1A(約2時間)充電時間(時間)約4付属品マイクロUSBケーブル(約1m)使用環境温度(℃)-10~40、常湿材質アルミ・ABS使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3