高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)
材質アルミニウム・PA6・TPR
寸法(mm)85×48×118
質量(g)300
出力【USB出力給電機能】5V、2A
保護等級IPX4
光源COB/LED
色温度(K)COB 4500、LED 6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh
フック○
充電時間(時間)約3
モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.09MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。