オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 棒」の検索結果
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:乳白色
ケーブル長(m)3
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
使用場所屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。