オフィス家具/照明/清掃用品 :「LEDライト 三脚」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯
LED色は白色と電球色の切り替えが可能
三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替
充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります)
LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.84
定格電圧(V)3.7
本体寸法(mm)542×542×1443
保護等級IP54(屋内用)
色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
収納時寸法(mm)81×81×660
充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)
バッテリー容量(mAh)定格:4000
光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.15MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED
保護等級IPX4
光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700
寸法(mm)700×700×1920
質量(kg)4.5
収納時寸法(mm)120×160×890
バッテリーリチウムイオン電池 21700×2
定格電圧(V)7.4
定格容量4000mAh
色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)
点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1
充電時間(時間)約6(点灯していない状態)
付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
電源タイプ充電式
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!
付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
寸法(mm)700×700×1920
質量(kg)4.5
保護等級IP55(屋外用)
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)
収納時寸法(mm)120×160×890
バッテリー電圧(V)7.4
光源色白色/電球色
充電時間(時間)約4(点灯していない状態)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700
使用場所屋外
関連資料(0.95MB)
取扱説明書(1.64MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料(1.15MB)
取扱説明書(1.41MB)
搭載可能質量(kg)最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。